Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 5403EURD Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTER LOCK 5403EURD Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5403EURD Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5403EURD Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5403EURD Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5403EURD Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     752-675530
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     5403EURD
EAN/GTIN:
     3520190932297
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Schlüsselbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Haken
1 Haken
Schloss Art
Zahlenschloss
Wetterfestigkeit
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
105 x 51 x 146 mm
Innenmaße (B x T x H)
79 x 42 x 117 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,48*
€ 33,47*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,39*
€ 38,44*
2 Tage
47
pro Stück
€ 2,90*
ab € 30,63*
€ 41,02*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,27*
€ 45,64*
1 Tag
48
pro Packung
€ 5,90*
ab € 41,61*
€ 54,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
5400EURD
ab € 21,88*
Zubehör
Master Lock
5401EURD
ab € 20,73*
Zubehör
Master Lock
5414EURD
ab € 28,94*
Zubehör
Master Lock
5415EURD
ab € 27,72*
Zubehör
Master Lock
5401EURDCRM
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.