Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89454 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89454 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi
DeLOCK 89454 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31237457
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89454
EAN/GTIN:
     4043619894543
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese WLAN Doppelantenne ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF IV Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.1 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.6 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
1.6 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
Coax
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.