Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HP 630 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana HP 630 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Beige
Medisana HP 630 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Beige
Medisana HP 630 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Beige
Medisana HP 630 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Beige
Medisana HP 630 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31164506
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61157
EAN/GTIN:
     4015588611575
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Elektrisch beheizter Überwurf
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Beige
Überhitzungsschutz
Ja
Anzeigelicht
Ja
Anzahl der Heizstufen
4
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.