Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄFER IT Systems NT Box 12U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÄFER IT Systems NT Box 12U Wandmontiertes Regal Grau
SCHÄFER IT Systems NT Box 12U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31107461
Hersteller:
     Schäfer IT-Systems
Herst.-Nr.:
     7312400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 12he
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schäfer IT-Systems
7315400
ab € 270,02*
Zubehör
Schäfer IT-Systems
7306650
ab € 296,42*
Zubehör
Schäfer IT-Systems
7309400
ab € 227,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.