Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann WDK40040RW Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Obo Bettermann WDK40040RW Gerade Kabelrinne Weiß
Obo Bettermann WDK40040RW Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     721-01361808
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191126
EAN/GTIN:
     4012196363490
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.

- Werkstoff: Polyvinylchlorid
- Länge: 2000mm
- Farbe: reinweiß; RAL 9010
- Kanaltiefe: 40mm
- Breite: 40mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Länge (m)
2 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
426
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,42*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,45*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,425*
€ 3,685*
4 Tage
941
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,65*
€ 4,04*
36
pro Meter
€ 4,80*
ab € 3,18*
€ 4,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192246
ab € 4,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193218
ab € 2,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192831
ab € 4,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6191940
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.