| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-31074569 Herst.-Nr.: 45278 560 710 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Professioneller Multistyler kreiert die unterschiedlichsten Frisuren. 3-facher Schutz fürs Haar – Exklusive Beschichtung der Stylingplatten mit Keramik & Turmalin: Verhindert das Anhaften von Styling- & Pflegeprodukten; Gleichmäßige Wärmeverteilung; Reduziert die statische Aufladung und verleiht dem Haar einen seidigen Glanz. - Temperatur von 150 – 200C° für feines bis dickes Haar. - Schnellaufheizung – einsatzbereit in 60 Sekunden. - LED-Bereitschaftsanzeige. - Aufsätze & Zubehör: Austauschbare Stylingplatten zum Glätten & Kreppen; 19 mm Lockenstabaufsatz; Aufschiebbarer Rundbürsten- & Spirallockenaufsatz; 4 Haarclips. - Trendige Aufbewahrungstasche. Weitere Informationen: Ergonomie | Kabelgelenk | Ja | | Betriebsbereitschaftsanzeige | Ja | Leistungen | Typ | Multistyler | | Technologie | Warm | | Haar glätten | Ja | | Haar lockig machen | Ja | | Haar texturieren | Ja | | Keramisches Heizsystem | Ja | | Temperatur (min) | 150 °C | | Temperatur (max) | 200 °C | | Heiz-Typ | PTC-Keramikheizung | | Aufwärmzeit | 60 s | Design | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Abmessungen Gerät (B x H x T) | 243 x 95 x 202 mm | Gewicht und Abmessungen | Nettoproduktgewicht inkl. Zubehör | 1015 g | Lieferumfang | Haarpflegeaccessoires | Lockenstab, Haarklammern, Abguss, Spiral attachment, Aufbewahrungstasche | Energie | Leistung | 35 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |