Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Technaxx 4592 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau, Weiß Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31061187
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4592
EAN/GTIN:
     4260358121185
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
  • Universales Autoladegerät mit 4-fach USB-Anschluss & 3-fach KFZ-Verteiler für mobile Geräte.
    - Gleichzeitiges Laden von 4 USB-Geräten.
    - Gleichzeitiges Laden von 3 mobilen Geräten mit DC 12V Eingang.
    - Schnelles und effizientes Autoladegerät mit 6.8A.
    - Einzelner Ausgangsstrom 2x 1.0A und 2x 2.4A.
    - 5V 7A Überspannung- und Überladungsschutz.
    - EIN/AUS Schalter.

    Technische Spezifikationen:
    - Ausgangsleistung USB Ladegerät: max. DC 12V/6.8A.
    - Stomversorgung (Eingangsspannung): DC 12V~24V 7A.
    - Stromversorgung maximum 120W.
    - Material: schmutzabweisende Oberfläche.
    - Spannungswarnung unter 12V.
    - Gummierung für Griffigkeit und stabilen Ladekontakt.
    - 1m Ladekabel fest verbunden mit Ladegerät.
    - 2x 3M doppelseitiges Klebeband für Fixierung.

    Verpackungsinhalt:
    - Autoladegerät mit 4-fach USB-Anschluss & 3-fach KFZ-Verteiler TE11.
    - Bedienungsanleitung.

    Maße und Gewicht:
    - Gewicht Ladegerät insgesamt: 180g.
    - Maße Ladegerät: (L) 11,0 x (W) 5,4 x (H) 2,9cm.
    - Maße Adapter für Zigarettenanzünder: (L) 6,5 x (W) 3,4 x (H) 3,6cm.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12- 24 V
Eingangsstrom
7 A
Max. Leistung
120 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Ausgangsstrom
6800 mA
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Anzahl Anzünderbuchsen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Betriebsprinzip
Kontakt
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.