Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Rivacase 7520 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30995751
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7520 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Farbgruppe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
405 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
350 x 240 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche grau 13zoll, laptop tasche, laptop-tasche 13,5", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.