Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111265710 Herst.-Nr.: 654-VP20 EAN/GTIN: 4046719906437 |
| |
|
| | |
| Vorrat zum Vorteilspreis: Gleich 20 Blöcke Post-it® Notes im Vorrat bestellen und dabei Geld sparen.
Das Original. Der Klassiker, der auf keinem Schreibtisch fehlen darf: Post-it® Notes haften sicher auf Papier, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Mit dem Vorteilspack bekommen Sie 20 Blöcke zum vergünstigten Preis. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,69* | € 19,86* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 13,87* | € 20,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 13,82* | € 20,08* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 13,46* | € 20,15* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 15,66* | € 23,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Blöcke (ab € 0,6845* pro Block) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|