Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST654Y20 Herst.-Nr.: 654Y-20 EAN/GTIN: 4046719906437 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Notes Promotion
- Anzahl der Blätter: 100 Blatt
- Größe (B x H): 76 x 76 mm
- Farbe: gelb
- Ausführung des Inhalts der Packung: 20 Blöcke davon 4 Blöcke gratis
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 8.8600 kg | Farbe: | gelb | Höhe: | 76 mm | Marke: | Post-it | Packungsinhalt: | 20 Blöcke | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, hafti, it, notitzzettel, post, post-it, postit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,24* | € 19,68* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,94* | € 20,08* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,81* | € 21,23* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,56* | € 22,26* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 16,39* | € 23,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blöcke (ab € 0,778* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|