Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1TB SATA 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1TB SATA 3.5"
DELL 1TB SATA 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30943292
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AKXQ
EAN/GTIN:
     884116346005
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell™ Systems mit der 1 TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 1 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer Serial ATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s .

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge R230
- PowerEdge R330
- PowerEdge T330.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.