Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 30118-307 Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 30118-307 Frontabdeckung
Schroff 30118-307 Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30931762
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Materialdicke
3 mm
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
8U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,765*
€ 50,89035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,615*
€ 48,33185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,405*
€ 46,89195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,815*
€ 44,99985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.