Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30100951 Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 30100951 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Omnitronic 30100951 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Omnitronic 30100951 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30494443
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30100951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
6400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5600 g
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: omnitronic rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.