Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66259 USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66259 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 66259 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 66259 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 66259 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 66259 USB-Grafikadapter Weiß
Goobay 66259 USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30388910
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66259
EAN/GTIN:
     4040849662591
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
USB Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
56635
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 12,82*
Zubehör
Goobay
79295
ab € 12,44*
Zubehör
Goobay
51597
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.