Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 66068010 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 66068010 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
PEDEA 66068010 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
PEDEA 66068010 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
PEDEA 66068010 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30310845
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66068010
EAN/GTIN:
     4048466918954
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die PEDEA Notebooktasche "Fair" ist eine praktische und leicht zu tragende Umhängetasche, welche Ihnen einen sicheren Transport Ihres Laptops gewährleistet. Der eingenähte, stabile Hartplastik-Schutzrahmen schützt zuverlässig vor Stößen. Die Tasche verfügt über 3 Fächer in denen Sie Zubehör oder Dokumente unterbringen können. Mit dem beiliegenden Schultergurt kann die Tasche bequem auf der Schulter getragen werden.

- Laptop Tasche Hülle für Notebooks bis 15,6 Zoll (39,6 cm)
- 3 Fächer für die Organisation Ihres Zubehörs oder Ihrer Dokumente an Innen- und Außenseite
- Längenverstellbarer Schultergurt und komfortable Tragegriffe
- Laptoptasche mit stabilem Schutzrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Schultergurt
Ja
Sonstige Funktionen
Fächer
3
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
380 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66068030
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.