Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Legacy Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Legacy Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Verbatim Legacy Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Verbatim Legacy Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30168782
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     600647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Farbgruppe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: wenger laptoptasche 16", laptop tasche, laptop-tasche wenger, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.