Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 20 201136 S Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 20 201136 S Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Steffen 20 201136 S Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30150835
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     20 201136
EAN/GTIN:
     7611007079802
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
STEBA VARIABL schwarz 3m 6xT13 mit Kinderschutz und Resetschalter
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
540 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Stecker
T12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.