Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. FS1281E Safe 19 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30124002
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1281E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
19 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
412 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
360 mm
Innenmaße (B x T x H)
320 x 234 x 260 mm
Gewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282E
ab € 217,14*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283E
ab € 264,34*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.