Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1283E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1283E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1283E
EAN/GTIN:
     5032548003408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX TITAN FS1283E ist ein moderner, kompakter, feuer- und sicherheitsbeständiger Tresor, der für den privaten und geschäftlichen Gebrauch entwickelt wurde. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 – 60 im schwedischen SP-Testzentrum, das 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente bietet. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. VERSCHLUSS - Standardmäßig mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit verschlüsseltem Code ausgestattet. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.000,00 € oder 20.000,00 € Wertsachen empfohlen und ist auch fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang. FALLTEST – Falltest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall beim Fallen durch die brennenden Böden eines Gebäudes oder beim Einsturz des Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 4 internen Schlüsselhaken, ausziehbarer Schublade und höhenverstellbarem Regal. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Innenlicht:
Optional
Batterien erforderlich:
Ja
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Montage an:
Boden
Innen Abmessung (mm):
410 x 300 x 300
Typ der Batterien:
4 x AAA
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2000 - 20000
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Äußere Abmessung (mm):
515 x 400 x 440
Höhenverstellbar:
Ja
Schlüsselhaken:
4
Batterien mitgeliefert:
Nein
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Farbe:
Weiß
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktname:
Titan
Anz. Regale:
1
Produkt-Serie:
FS1280-Serie
Sturzgetestet:
Ja
Auszüge:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281E
ab € 170,20*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282E
ab € 216,79*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.