Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-60139 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 211-60139 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton 211-60139 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0186436
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Schraublochdurchmesser
5.2 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24795*
€ 0,29795*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,249*
€ 0,299*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25896*
€ 0,30896*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2597*
€ 0,3197*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2619*
€ 0,3219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29795*
€ 0,35456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28795*
€ 0,34266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24795*
€ 0,29506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 148,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.