Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2289036 Signalkabel 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2289036 Signalkabel 3 m Grau
Phoenix Contact 2289036 Signalkabel 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29970379
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2289036
EAN/GTIN:
     4017918057428
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact buchsenleiste
sps verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Stecker
IDC/FLK
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Gewicht
413.7 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.