Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 1540 BR Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 1540 BR Braun
JUNG CD 1540 BR Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29945502
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD1540BR
EAN/GTIN:
     4011377113596
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehzahlstellerabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Höhe
67 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.