Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax ERW 9 Koaxialstecker F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax ERW 9 Koaxialstecker F-Typ
Triax ERW 9 Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29945247
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350299
EAN/GTIN:
     5702663502994
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
triax f-buchse
f-buchse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Frequenzbereich
0 - 2400 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.