Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-302 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-302 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-302 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     4147-M0046989
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchgangsklemme 281-693
durchgangsklemmen wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
3.775 g
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28548*
€ 0,38548*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,40*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,30663*
€ 0,41663*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,282*
€ 0,452*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2959*
€ 0,4759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,38548*
€ 0,45872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34548*
€ 0,41112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32548*
€ 0,38732
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28548*
€ 0,33972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,548* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.