Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1542907 Drahtverbinder M8 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1542907 Drahtverbinder M8 Metallisch
Phoenix 1542907 Drahtverbinder M8 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29896631
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1542907
EAN/GTIN:
     4046356097802
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.94 g
Außendurchmesser
14 mm
Tiefe
49 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1526525
ab € 202,57*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix
1542884
ab € 13,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.