Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM3H-A-L Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ABM3H-A-L Montage-Kit
Panduit ABM3H-A-L Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     3461-50360547
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM3H-A-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
40 - 85 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon, Gummi
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE, UL E136577, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
6.4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5632*
€ 0,6932*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56822*
€ 0,70822*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57376*
€ 0,71376*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,6932*
€ 0,82491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 346,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.