Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-60149 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 211-60149 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton 211-60149 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-25972073
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
24 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Schraublochdurchmesser
5.2 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26914*
€ 0,31914*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27152*
€ 0,32152*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27992*
€ 0,33992*
26 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2845*
€ 0,3445*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2869*
€ 0,3469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31914*
€ 0,37978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30914*
€ 0,36788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26914*
€ 0,32028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 159,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.