Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4541, 50 mm x 50 m Grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 4541, 50 mm x 50 m Grau
TESA 4541, 50 mm x 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29832869
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00155-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig zu erfüllen. Wenden Sie sich an tesa , wenn Sie Fragen zu Produkten haben, mit denen Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten und Produktionsabläufe optimieren können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7716* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.