Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 2TB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 2TB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Fujitsu 2TB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29517542
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3907-L200
EAN/GTIN:
     4054681931265
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,38*
€ 635,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.