Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Potomac 43,2 cm (17") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Potomac 43,2 cm (17") Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear Potomac 43,2 cm (17") Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear Potomac 43,2 cm (17") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29294382
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600661
EAN/GTIN:
     7613329008195
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Polyester, Vinyl
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Volumen (l)
23 l
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.