Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PSL-8GR Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PSL-8GR Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Panduit PSL-8GR Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29178239
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PSL-8GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpushöhe
45 mm
Schäkeldurchmesser
6.6 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.