Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1396200003 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1396200003 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Aluminium, Schwarz
Brennenstuhl 1396200003 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Aluminium, Schwarz
Brennenstuhl 1396200003 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Aluminium, Schwarz
Brennenstuhl 1396200003 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28475271
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1396200003
EAN/GTIN:
     4007123632855
Suchbegriffe:
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
  • Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein.
    - Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.
    - Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
    - Komplett in Tischplatte versenkbar.
    - Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
    - Schlankes Design.
    - Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
    - Funktionsanzeige.
    - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
    - Steckdosen mit Kinderschutz.
    - Im Blister verpackt.
    - Kabellänge: 2 m
    - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
    - Steckdosen: 3
    - Farbe: Alu/Schwarz
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1,5
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1396200113
ab € 57,1826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.