Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allocacoc PowerCube Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allocacoc PowerCube Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Rot, Weiß
Allocacoc PowerCube Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Rot, Weiß
Allocacoc PowerCube Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Indoor Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27323316
Hersteller:
     Allocacoc
Herst.-Nr.:
     1307/DEEXPC
EAN/GTIN:
     8718444083184
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
585 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Schwenkbare AC-Steckdose
Ja
Anzahl der schwenkbaren AC-Steckdosen
4
Sicherheitsverschluss
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Rot, Weiß
Zertifizierung
CE, KEMA, TuV, RoHS
Technische Details
Stecker
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.