Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec HDD-6000GB Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec HDD-6000GB Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
Ernitec HDD-6000GB Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27295971
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     HDD-6000GB
EAN/GTIN:
     5712505448212
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
Variable RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Hot-Swap
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungshöhe
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
180 mm
Gewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.