| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-27015397 Herst.-Nr.: 15.08.1321 EAN/GTIN: 7611990116805 |
| |
|
| | |
| Stilvolle "In-Ohr" KopfhörerErgonomisch, komfortabelMehrgeräteanschluss, 2 Mobiltelefone können gleichzeitig mit dem Kopfhörer gekoppelt seinRauschverminderung , EchounterdrückungHD-Klangübertragung dank High-Definition LautsprecherLED-Anzeige: rot und blauBluetooth Spezifikation v3.0Multi-Funktionstaste zum Ein-/ Ausschalten, Koppeln, Gegensprechanruf, Wahl, Anruf-Ende, Ablehnen eines ankommenden AnrufsNormale Ladezeit: 1,5 StundenMit Ohrhörer, Kopfhörer, eingebautem Mikrofon, LautstärkeregelungIntegrierter Akku (75mAh)Reichweite: 10 Meter (Klasse II)Farbe: schwarzLieferumfang: Kopfhörer, Anleitung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | USB-Ladegerät enthalten | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Monophon | | Lautstärkeregler | Digital | | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 3.0+HS | | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 75 mAh | | Akkuladezeit | 1.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset im ohr, bluetooth headset |
| | |
| |