Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer SODIMM 1GB DDR2-667 - 1 GB - DDR2 Speichermodul 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer SODIMM 1GB DDR2-667 - 1 GB - DDR2 Speichermodul 667 MHz
Acer SODIMM 1GB DDR2-667 - 1 GB - DDR2 Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26831402
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB09.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Memory Formfaktor
200-pin SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, ddr2 ram 1gb sodimm, ddr2 ram 1gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.