Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FAW101B Rack Zubehör Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FAW101B Rack Zubehör Kühlgebläse
LogiLink FAW101B Rack Zubehör Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26778715
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAW101B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktinformationen "Lüftermodul für LogiLink und Canovate Wandschränke mit 1x Lüfter, schwarz" von CANOVATE
Lüftereinheit zur aktiven Belüftung der Canovate Wandschränke. Mit Thermostat und 220 V Anschluss. Geeignet nur für den Einbau in Canovate Wandschränke.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAW102B
ab € 60,43*
Sonstiges
LogiLink
FAW102G
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.