Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Marking Onyx 1481 Permanent-Marker Meißel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Marking Onyx 1481 Permanent-Marker Meißel Rot
BIC Marking Onyx 1481 Permanent-Marker Meißel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26772256
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     841811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot keilspitze
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Blau, Rot
Gehäusematerial
Metall
Strichbreite (min)
3.7 mm
Strichbreite (max)
5.2 mm
Tintentyp
Lösungsmittelbasierte Tinte
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
8418132
ab € 1,18*
Sonstiges
BIC
8418122
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.