Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer SODIMM 2GB DDR2-667 HYN LF - 2 GB - DDR2 Speichermodul 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer SODIMM 2GB DDR2-667 HYN LF - 2 GB - DDR2 Speichermodul 667 MHz
Acer SODIMM 2GB DDR2-667 HYN LF - 2 GB - DDR2 Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26758058
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB0G.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Memory Formfaktor
200-pin SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.