Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sekundenkleber


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
UHU Sekundenkleber
UHU Sekundenkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160892100
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Extra schneller und starker Sekundenkleber - fließt in kleinste Ecken und Spalten.
Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Cyanacrylat-Klebstoff
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Polystyrol
Ja
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Nicht geeignet für Polypropylen
Ja
Schlagfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
3 g
Leistungen
Trocknungszeit
12 h
Anwendungstemperatur (min.)
10 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
159
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,60*
1
pro Tube
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,61*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Tube
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,12*
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Tube
€ 4,79*
ab € 3,39*
€ 4,20*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 3,60*
€ 4,28
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 3,40*
€ 4,05
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,31*
€ 3,94
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,25*
€ 3,87
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,16*
€ 3,76
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,67*
€ 3,18
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,89* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.