Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8720 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8720 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Grau
Rivacase 8720 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Grau
Rivacase 8720 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Grau
Rivacase 8720 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Grau
Rivacase 8720 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Grau
Rivacase 8720 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26515669
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8720 GREY
EAN/GTIN:
     4260403570258
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
13,3 '' Notebooktasche.
Produkteigenschaften:

• Extrem flache, kompakte Tasche kompatibel für Notebooks bis 13.3 .
• Passend für Macbook Pro und Air 13.3
• Zwei interne Fächer für Tablets bis zu 10,1 , Dokumente und Zubehör.
• Extra gepolstertes Notebookfach für zusätzlichen Schutz.
• Außentasche für Zubehör und Smartphone.
• Dual-Reißverschlüsse für einfachen, schnellen Zugriff.
• Komfortable gepolsterte Tragegriffe und einen abnehmbaren, verstellbaren Tragegurt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Macbook Pro, Air 13.3”
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Farbgruppe
Grau
Geeignet für
Macbook Pro, Air 13.3”
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
390 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 240 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 13 zoll grau, computerkoffer, laptop-tasche 13,5", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.