Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions Func Mobile Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions Func Mobile Schwarz
SMS Smart Media Solutions Func Mobile Schwarz
SMS Smart Media Solutions Func Mobile Schwarz
SMS Smart Media Solutions Func Mobile Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26175734
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     FMN031001
EAN/GTIN:
     7331394922665
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
472 mm
Ergonomie
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1627 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 756,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,18*
€ 979,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,24*
€ 968,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,40*
€ 947,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,62*
€ 928,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,23*
€ 899,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.