Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-ANT2568VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-ANT2568VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
Cisco AIR-ANT2568VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
Cisco AIR-ANT2568VG-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25989857
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-ANT2568VG-N=
EAN/GTIN:
     882658761713
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne 6dbi
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Frequenzband
2400 - 2483, 5150 - 5925 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
6 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
8 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
377 mm
Durchmesser
38.1 mm
Gewicht
204.1 g
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
482.6 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
362.81 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.