Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2496 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2496 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP2496 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25966289
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2496
EAN/GTIN:
     5712505740446
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Laserdrucker Ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
32 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet Enterprise M4555f MFP LaserJet Enterprise M4555fskm MFP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker ersatzteile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.