Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-36170 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-36170 Mechanik-Werkzeugsätze
Makita B-36170 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25528711
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-36170
EAN/GTIN:
     0088381433549
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der bit drivers
38
Schraubenschlüssel-Typ
Ratschenschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
7
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
5,6,7,8,9,10,11 mm
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Schraubendreher-Bits Größe
2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, 1 x T40, 2 x Plat 4,5 mm, 2 x Plat 5,5 mm, 2 x Plat 6,5 mm, 1 x Hexa 2 mm, 1 x Hexa 2,5 mm, 1 x Hexa 3 mm, 2 x Hexa 4 mm, 2 x Hexa 5 mm, 2 x Hexa 6 mm.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.