Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5523-L64 Internes Solid State Drive 64 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5523-L64 Internes Solid State Drive 64 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5523-L64 Internes Solid State Drive 64 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25438743
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5523-L64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
64 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.