Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 6TB hot-plug SATA HDD 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 6TB hot-plug SATA HDD 3.5"
HPE 6TB hot-plug SATA HDD 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24981209
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     761496-001
EAN/GTIN:
     4053162967502
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.