Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITB RO12.99.1105 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITB RO12.99.1105 Schnittstellenkarte/Adapter
ITB RO12.99.1105 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24966117
Hersteller:
     ITB
Herst.-Nr.:
     RO12.99.1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Vollduplex
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.