Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 19mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800042799
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
tesapack 4124 PVC, 66m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,43*
7 Tage
unbekannt
96
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,81*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,82*
Lager 42XH2
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,87*
1
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 288 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 3840 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02864* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 275,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 97,80*
Zubehör
k.A.
€ 101,20*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 22,39*
Zubehör
tesa
6094
€ 496,46*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
€ 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.