Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 256MB Memory module S26361-F2272-L3 Speichermodul 0,25 GB 133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 256MB Memory module S26361-F2272-L3 Speichermodul 0,25 GB 133 MHz
Fujitsu 256MB Memory module S26361-F2272-L3 Speichermodul 0,25 GB 133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-237431
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2272-L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
SD RAM
SDRAM
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.25 GB
Speichertaktfrequenz
133 MHz
Memory Formfaktor
168-pin DIMM
CAS Latenz
2
Speicherspannung
3.3 V
Weitere Suchbegriffe: systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.